曜日別特売

替刃式大工ミニ鋸本体 150mm

替刃式大工ミニ鋸本体 150mm - 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸本体 150mm - 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸本体 150mm - 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸本体 150mm - 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸本体 150mm - 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸本体 150mm - 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸本体 150mm - 別所二郎作
(1件のレビュー)
ピッチ(mm)1.5適合替刃10040付属品専用サヤ刃先処理なし材質SK85仕様焼入鋼帯・防錆紙入り全長(mm)270質量(g)100タイプ片刃・替刃式刃厚(mm)0.6柄長さ(mm)115適合材一般木材、集成材、合板刃渡り(mm)150アサリ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22462037150mm1.5150
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22462037
2021-05-15
用途: オモチャの制作
その他業種

ボランティアでオモチャ工房を開いており、鉋や鋸は出来るだけミニサイズを探し選らんでいます。今までは片刃の170mmの鋸を使用していましたが、いまの時代鋸の目立て屋さんが居なく居ても5000円位の鋸の場合、買い換えたほうが安くすむ。此のミニ本職は寸法や取り回し切れ味も良く、替え刃も安く何時も替え刃は注文していまが、又再注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする