ナイトリーダーLED安全ベスト

ナイトリーダーLED安全ベスト - ホーケンナイトリーダーLED安全ベスト - ホーケンナイトリーダーLED安全ベスト - ホーケン
(2件のレビュー)

広角LEDケース使用で光源の無い暗闇でも視認性抜群
防滴タイプ

種類ベスト型材質ナイロンメッシュテープ幅(mm)60(PVC反射テープ)ウエスト(cm)90~130着丈(cm)60機能ネーム・血液型記入タグ付使用電池単3×2本(別売)LED色赤色LEDランプあり点灯方式点滅⇒点灯⇒消灯の3パターンLED使用数(個)16内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22463184NL-005YY
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22463193NL-005NY
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22463202NL-005NW
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 屋外工事作業の際の安全確保
製造業

単3電池2本でLED点滅により、夜間の遠方からの視認性も良く安心して作業できております。

対象商品 : 22463184
2017-10-18
用途: 夜間工事作業時
運輸・通信業

昼夜問わず使用でき、電気も明るく脱着も簡単にできてて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする