曜日別特売
NL-005NY ナイトリーダーLED安全ベスト ホーケン 22463193

ナイトリーダーLED安全ベスト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)紺
テープ地色黄
内容量1枚注文コード22463193品番NL-005NY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

広角LEDケース使用で光源の無い暗闇でも視認性抜群
防滴タイプ

テープ地色
黄
色(本体)
紺
材質
ナイロンメッシュ
種類
ベスト型
テープ幅(mm)
60(PVC反射テープ)
ウエスト(cm)
90~130
着丈(cm)
60
機能
ネーム・血液型記入タグ付
使用電池
単3×2本(別売)
LED色
赤色
LEDランプ
あり
点灯方式
点滅⇒点灯⇒消灯の3パターン
LED使用数(個)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 屋外工事作業の際の安全確保
製造業

単3電池2本でLED点滅により、夜間の遠方からの視認性も良く安心して作業できております。

対象商品 : 22463184
2017-10-18
用途: 夜間工事作業時
運輸・通信業

昼夜問わず使用でき、電気も明るく脱着も簡単にできてて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする