新ダイワ
エンジンブロア
(1件のレビュー)
風量(m
3
/min)
(平均)10
最大風速(m/s)
63.9
仕様
フラットノズル付き
質量(kg)
約3.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×230×330
排気量(mL)
21.1
使用燃料
混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
乾燥質量(kg)
3.1
燃料タンク容量(L)
0.6
スロットル方式
トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグ
BPMR6A
始動方式
(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22463342
EB221S
¥
68,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください