オフィスマイン
サビ取りスピン
目詰まりなく柔軟性抜群。
曲面、凹凸に対するなじみ感を追及。
トラスコ品番
819-2248
粒度
#60
寸法(mm)
Φ60×30
質量(g)
150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
軸(mm)
Φ6×46
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22463708
SS60-2
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください