浅香工業
アスファルト タンパー
(1件のレビュー)
縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途
縁石の際などの作業に最適なタンパー
材質
スチール
全長(mm)
1230
質量(kg)
5
タイプ
角型
頭部寸法(mm)
150×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22465503
212094
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません