曜日別特売

スライド式ハンドタンパー

スライド式ハンドタンパー - 浅香工業スライド式ハンドタンパー - 浅香工業スライド式ハンドタンパー - 浅香工業スライド式ハンドタンパー - 浅香工業スライド式ハンドタンパー - 浅香工業スライド式ハンドタンパー - 浅香工業
(3件のレビュー)

縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます

用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
頭部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22465512212117角型200×200
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22465528212124丸型Φ95
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22465537212131角型90×200
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

スライド式ハンドタンパー
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22465537
2020-09-14
用途: 狭所での転圧、常温アスファルト施工
建設業・工事業

スリムなやつ便利ですね。側溝を両サイド+100mm幅で掘削して設置し、埋め戻す際の転圧に絶大な威力を発揮します。表面を常温アスファルトで仕上げる際もいい感じに仕上がります。ただ長時間やるものではないので施工範囲によっては専用機械を使いましょう。

4が参考にしています
対象商品 : 22465512
2018-11-01
用途: 狭い箇所の締固め
建設業・工事業

狭い箇所の締固めに使用したがスライド式の為、使い勝手良い。

対象商品 : 22465537
2016-11-10
用途: 整地場所の填圧
農・林・水産業

アスファルト舗装工事作業者の要望の下にスライド式という仕様になっているとのことですが、その活用の仕方についての説明はされていません。使用時にスライド式であることのメリットをどのように活かせるのか知りたいと思いました。説明書的なものが何も付属されていないのは、この道具が専門的なものであって、それを調達する人は使い勝手を心得ているから必要が無いということでしょうか…

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする