2ホイール型の省スペース、小型帯鋸機。
マイターゲージ標準付属で角度切断も想いのままに。テーブル延長機能も付いた廉価バンドソー。
小型で省スペースながらアルミダイキャスト製の安定した金属フレーム構造。
2ホイールながらも十分なフトコロを持ち、硬木から柔木まで直線・曲線の切断加工が行えます。
また非鉄金属にも対応し木材以外の用途でも能力を発揮します。
ちょっと手のこでは大変な作業もこれがあれば簡単に解決できます。
対応材質木工回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1720切断能力(mm)木工最大 幅225×88厚(延長テーブル除く)ノコ刃周速(m/min)(50Hz)535/(60Hz)635テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)290×295(延長テーブル除く)電源(V)100定格消費電力(W)320定格周波数(Hz)50/60セット内容バンドソーBS2301A、鋸刃6mm/6山〔本体取付済〕、延長テーブル〔テーブル取付済〕、マイターゲージ、リップフェンス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×410×740フトコロ(mm)225鋸刃(mm)(周長)1505質量(kg)19内容量1台