さまざまなホビーユースに向けて設計したライト ユースモデル・PTーαの最新モデルです。
軽作業に最適な細身で握りやすいペンタイ プ、スレンダーで使いやすく、しかも無段階変速回路を内蔵しています。
従来と同様、三爪チャックにも対応し、軸径の異なる様々な先端工具を頻繁に換える時もスムーズ に交換が行え、コレット&ナットによるコレットワークにも対応しています。
従来品に比べてトルクが向上し、回転数もアップグレードしました。 0.3~3.2mm軸迄の世界中の先端工具がほとんどご使用いただけ、用途が無限に広がります。



真鍮キットの穴開け(0.3~0.5mm程度)用に購入。まだ使い始めてすぐですがブレ無く簡単に穴開けできることができます。ピンバイスでチマチマと穴を開けていた時が嘘のように効率よく作業できています。ドリル刃の折れが心配でしたが、今のところ折れることなく使えております。
以前の商品より音が静かで振動も少なくなっていて使いやすいです。
小径ドリルによる薄い基板への穴あけに使っています.ドリルとしてのパワーはそれほどないですが,固くない素材であれば問題なく使えています.使うとき以外しまっておけるので便利です.おまけの先端工具もたくさん付属していて得した気分です.
制作で、使用する為に購入させて頂きました。
ある程度の連続使用時間と軽さを重視して探しておりました。ホームセンターよりも安く購入出来、使いやすいので助かりました。ありがとうございました、ら