超薄刃精密鋸

超薄刃精密鋸 - EIGERTOOL(アイガーツール)超薄刃精密鋸 - EIGERTOOL(アイガーツール)超薄刃精密鋸 - EIGERTOOL(アイガーツール)超薄刃精密鋸 - EIGERTOOL(アイガーツール)超薄刃精密鋸 - EIGERTOOL(アイガーツール)超薄刃精密鋸 - EIGERTOOL(アイガーツール)
(2件のレビュー)

アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。

用途フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。ピッチ(mm)0.6材質(鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材刃厚(mm)0.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22467987TSR20565210
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
22467996TSR22585230
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: プラスチック片のカット
教育・研究機関

アサリがほとんどないので、寸法通りに加工しやすいので便利でした。

対象商品 : 22467987
2018-06-07
用途: 小さなプラスチック製品の切断
ワイズオフィス卸売・小売業

小型機器の、プラスチック筐体の切断に、使用しましたが、切断面も綺麗に切ることができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする