曜日別特売

整備作業用シートカバー

整備作業用シートカバー - 橋本クロス

カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に。
ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません。
使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます。
特殊加工の生地が汚れを裏移りしにくくしています。

厚さ(mm)0.2内容量1箱(50枚)
注意
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22564325HSST-60汎用タイプ8001570ポリプロピレン
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする