渡辺泰
農園芸用 防虫サンサンネット
目合1mmの防虫ネットです。アブラムシの害を軽減し、省農薬栽培に最適です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22565122
1.35m×5m
1.35
5
白
ネットPE(UV剤入)
1
約90
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
8日以内出荷
22565138
1.8m×5m
1.8
5
白
ネットPE(UV剤入)
1
約90
オープン
¥
3,798
¥4,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください