曜日別特売

スーパーカンタッチ TH型 SUS

スーパーカンタッチ TH型 SUS - リガルジョイントスーパーカンタッチ TH型 SUS - リガルジョイント

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。

用途大口径ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴムねじ規格インチサイズ内容量1個
注意
※使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。またスプリングホースにはご使用になれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22566373TH38-1 1/2-S-N7989.565753548R1 1/2
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
22566382TH45-1 1/2-S-N8393.57586.63856R1 1/2
オープン
92,980
102,278(税込)
取扱停止中
返品不可
22566398TH50-2-S-N107117.48092.44662R2
オープン
92,980
102,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする