曜日別特売

超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃

超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃ - ジョイフル
(2件のレビュー)

シリコン配合で強力撥水!!視界をクリアに保ちます。パウチパックでゴミ排出量が1/3の減少!!

凍結温度(℃)-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量230mL危険物の性状水溶性内容量1個(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22566477J137
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 仕事車に使用

ウオッシュしてワイピングするだけで汚れ取りと撥水加工が出来て大変便利です。
性能も大満足です。パウチなのでボトルのゴミが出なくて大変良いと思います。

対象商品 : 22566477
2025-09-15
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ効果は実感していませんが、リーズナブルでいいものだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする