油膜取りウォッシャー2.5L

油膜取りウォッシャー2.5L - ジョイフル
(1件のレビュー)

オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性内容量1個(2.5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22566495J-133
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-15
用途: 自動車のウォッシャー液

オールシーズン用とはいえ、-20度までなので注意。
南東北ではまずそこまで下がらないので問題ないと思います。
(希釈すると危険ですが)
シリコンやフッ素系のガラスコーティング剤との相性も良いです。
ジョイフルという会社、イエローハットさんの子会社です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする