曜日別特売

車内用便利袋15枚BOX

車内用便利袋15枚BOX - 服部

中身が見えにくいグレーカラーのポリ袋です。

用途車内のゴミ袋用に、ダストボックス用に、フックにかけて、車内の小物整理に。寸法(mm)0.013×350(210)×430質量(g)82ケース寸法(mm)80×220×35内容量1個(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22568105-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする