曜日別特売

専用接着剤(スラブロック接着剤)

専用接着剤(スラブロック接着剤) - 万協
(2件のレビュー)

空気中の水分を吸収し硬化する発泡系接着剤。

仕様ビーズ法ポリスチレンフォーム、住宅金融支援機構断熱材区分:Cランク相当熱伝導率(W/mk)0.04危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mLホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22568507BA-400
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22568507
2025-08-14
用途: 床づくり
株式会社築地三京卸売・小売業

よくできた仕組みで感謝しています。
個人ユースでちょこちょこ買ってるので3本目です。

対象商品 : 22568507
2021-03-09
用途: 置き床工事

専用品なので、束を購入する際は必ず購入するようにしています。
気をつけていても気づくと意図しないところに飛んでいることがあるので、
開封の際か持ち歩く際に飛んでいるだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする