曜日別特売
モノタロウ

自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付

自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 - モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 - モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 - モノタロウ
(178件のレビュー)

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。

適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.6MB)
注意
※必ず平らな場所で使用して下さい。ポンプを踏み込む際は必ず足をペダルにしっかりつけてからゆっくり踏み込んでください。急な衝撃は歪みや故障の原因になります。
※口金レバーは硬い場合がありますが、ゆっくり押し込むと90度まで曲がります。勢いよく曲げないでください。破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22572393M-H801A-2
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:178
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 一輪車の空気入れ用に

現場で一輪車の空気が甘いときに使用するため購入
このサイズの空気入れなら場所も取らないので道具箱に入れておくといざというときに便利だと思う
圧力計があるので、過不足も一目でわかるのが良い

対象商品 : 22572393
2026-01-16
用途: バイク用
卸売・小売業

今まで手で押して入れるタイプを使用していましたが
フット式がこんなに楽だとは思いませんでした。金額も安くて良かったです。メモリ付きなので大体の目安として参考にできます。どのくらい持つかわかりませんがよい買い物ができたと思っています。

2025-10-02
用途: 自転車の空気入れ!
アートガレージミカミ自動車・二輪車・自転車関連業

安い、速い、簡単!言う事なし!どんどん利用していこうと思います。最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 22572393
2025-10-27
用途: バイク、自転車の空気入れ
その他業種

問題なし。耐久性はこれからみていきます。
使用頻度は高くないのでコンパクトで良い。

2025-09-05
用途: 自転車の空気入れ
医療・福祉・介護関連業

たまにしか使わないから、収納に場所を取らない小さいサイズなのが良い。操作は慣れれば普通に使えます。

対象商品 : 22572393
2025-02-26
用途: タイヤの空気入れ
その他業種

一輪車用に買いました。自転車ぐらいだと手押し式でも十分ですが、完全に空気が抜けた一輪車のタイヤだと結構しんどいので。足で踏むだけなので手押し式と比べて身体を動かさないし空気を入れる時に体重を掛けられるので楽です。
自転車(もとい容積の小さいもの)に使うと体重をかけて入れる都合上気をつけないと入れすぎになるので注意が必要かな。自動車やバイクにも使えますが、当然踏む回数が多くなるのでややしんどいですね。
手押し式ポンプと電動ポンプの中間的な存在ですが、これひとつあれば大抵の空気入れが出来ると思います。やや重たいですが価格も安くてコンパクトなので常備しておきたい一品です。

2が参考にしています
対象商品 : 22572393
2025-05-06
用途: ボール空気入れ装置の付属品として
その他業種

ボールの空気入れ装置に付属品として利用しています。充填圧力は100kPa程度です。過去のものは圧力ゲージをすべて調整し直していましたが、ここ最近は調整の必要がなくなり、ほぼ正確になったので投稿しました。ただ、今少し組み立て状態と検査の正確さは向上できる余地があると思います。問題があれば交換してもらえるので、総合的には満足できて助かっています。

2025-11-25
用途: メンテナンス
有限会社エステック建設業・工事業

この金額で購入できて満足です。
耐久性はまだわからないが
スムーズに空気入れできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
モノタロウ 空気入れ 自転車用 足踏み式 タンク内蔵 ダブルシリンダータイプ
注文コード 22572402 品番 M-H902C-1
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/2257/2402/

こちらの2本のシリンダータイプとの違いを教えてください。
回答:
違いは、質量、寸法、シリンダーの本数、SG規格適合有無が異なります。本商品がSG規格適合商品になります。
また、2本のシリンダーの方は、空気量がアップし1本のシリンダーより早く空気入れ作業が可能です。

2が参考にしています
2024-08-15
質問:
アダプターのみの取り扱いはありますか。
回答:
アダプターのみ、また、その他部品のみの取り扱いはございません。
2024-08-15
質問:
耐用年数はどれぐらいでしょうか。
回答:
ご使用頻度、保管方法等によりますため、ご案内が出来かねます。
2024-08-15

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする