インダストリーコーワ
うれしの(万能用)
天然の動物毛の刷毛で、本職、プロ仕様の刷毛です。
天然先付けで、ハケ目が目立ちません。
品質は高品質でありながら、価格訴求可能な商品です。
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22571858
12627
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22571867
12628
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22571876
12629
60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください