曜日別特売

ハンドル可動式コテバケ

ハンドル可動式コテバケ - インダストリーコーワハンドル可動式コテバケ - インダストリーコーワ
(1件のレビュー)

広く平らな面、室内壁、平トタン、天井、床、浴室等を塗るのに最適です。
つぎ柄の使用で、高所、屋根、床等の塗装が楽にしかも安全にできます。
初めての方でも塗りムラがなくキレイに仕上がります。

質量(g)200種類刷毛毛丈(mm)6材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエステル主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)165×30×220内容量1個
注意
※ラッカー系及び油性塗料には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2257193711328
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22571937
2021-11-13
用途: 塗装作業時
その他業種

塗料のタレもなく広い面積を簡単に塗れて便利です。刷毛目も目立たずきれいに塗れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする