曜日別特売

つくラインテープ(反射)

つくラインテープ(反射) - つくし工房つくラインテープ(反射) - つくし工房つくラインテープ(反射) - つくし工房つくラインテープ(反射) - つくし工房つくラインテープ(反射) - つくし工房つくラインテープ(反射) - つくし工房つくラインテープ(反射) - つくし工房つくラインテープ(反射) - つくし工房
主な用途表示・安全用特性反射内容量1巻
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22620185TP-200W5051.6合成ゴム+ガラスビーズ
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
22620194TP-200Y5051.6合成ゴム+ガラスビーズ
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
22620203TP-201W10051.6合成ゴム+ガラスビーズ
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
22620212TP-201Y10051.6合成ゴム+ガラスビーズ
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
22620228TP-202W15051.6合成ゴム+ガラスビーズ
9,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
22620237TP-202Y15051.6合成ゴム+ガラスビーズ
9,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
22620246TP-205黄×黒5051.6合成ゴム+ガラスビーズ
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
22620255TP-206黄×黒10051.6合成ゴム+ガラスビーズ
9,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする