つくし工房
ガードフェンス用目隠しシート
こんなお得な商品も!
目隠しシート 工事フェンス用
モノタロウ
¥
419
税込
¥
461
(3)
(1件のレビュー)
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
900×1710
質量(g)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22620535
5240
安全第一
¥1,200
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
22620544
5241
(白無地)
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください