つくし工房
ぶらピカ
カプセルプリズム型蛍光高輝度反射シート(Φ75)
マジックテープによる着脱式。
材質
ターポリン、高輝度反射シート
厚さ(mm)
1.25
寸法(mm)
200×80(設置サイズ)
質量(g)
16
タイプ
両面(レモンイエロー)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22621052
6106
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください