岡田装飾金物
D30後付ランナー
レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D30
寸法(mm)
カン下:28.5
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
8kg
質量(g)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22578203
12T19
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった