D30後付ワンタッチランナー

D30後付ワンタッチランナー - 岡田装飾金物D30後付ワンタッチランナー - 岡田装飾金物

レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2257821212T20
500
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランナーの種類について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする