UVIEW(ユービュー)
スポットガンJR UVライトキット
カーエアコンの漏れ箇所を簡単に発見できるツールです。
蛍光液を使ったガス漏れ検知システムは、漏れている箇所を簡単に特定できるため、無駄なチェック箇所を減らすことができます。
用途
カーエアコンのガス漏れ箇所を特定。
適合ガス
R-134s
セット内容
R-134aアダプター、蛍光カートリッジ(30mL×4本)、UVライト、UV用メガネ、クリーナー
使用方法
眼を、低圧用サービスポートに接続し、蛍光液を注入します。マイクロライトを照射すると漏れている箇所が蛍光色に光ります。
適合車種
軽自動車、普通車、トラック、バス(ハイブリッド車除く)
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22579226
332005
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください