フジテック・ジャパン
ホワイトブラケット
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
白焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
種別
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22582762
Φ25止
25
止
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
22582778
Φ25通
25
通
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
22582787
Φ32止
32
止
-
¥
1,133
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
22582796
Φ32通
32
通
-
¥
1,133
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
22582805
首長Φ25止
25
止
首長
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
22582814
首長Φ25通
25
通
首長
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
22582823
首長Φ32止
32
止
首長
¥
1,246
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
22582832
首長Φ32通
32
通
首長
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください