曜日別特売

ブラックブラケット

ブラックブラケット - フジテック・ジャパンブラックブラケット - フジテック・ジャパンブラックブラケット - フジテック・ジャパンブラックブラケット - フジテック・ジャパンブラックブラケット - フジテック・ジャパン
(1件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト仕上黒焼付塗装内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
種別
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22582848Φ25止256156直止
オープン
899
989(税込)
当日出荷
22582857Φ25通256156直通
オープン
899
989(税込)
当日出荷
22582866Φ32止326962直止
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22582875Φ32通326962直通
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22582884首長Φ25止258255直止
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
22582893首長Φ25通258255直通
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
22582902首長Φ32止329162直止
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22582918首長Φ32通329162直通
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22582884
2021-06-30
用途: 物を掛けるハンガーレールとして。
建設業・工事業

商品情報の通りの商品でした。早速設置しました。
とても満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする