曜日別特売

鉄差込ダボニッケル

鉄差込ダボニッケル - フジテック・ジャパン鉄差込ダボニッケル - フジテック・ジャパン鉄差込ダボニッケル - フジテック・ジャパン
(2件のレビュー)
材質仕上ニッケル内容量1セット(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
差込サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225830945x75×75
226
219
241(税込)
当日出荷
225831036x86×86
262
229
252(税込)
5日以内出荷
22583042-3.9×5.53.9
160
取扱い終了
22583058-4×5.54
160
取扱い終了
22583067-4×74
160
取扱い終了
22583076-4.8×74.8
160
取扱い終了
22583085-4.9×74.9
160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22583076
2022-09-06
用途: 既製品の本棚に
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

既製品の本棚のダボのサイズが、ホームセンターでは扱っていません(たいてい5ミリ)4,8ミリというサイズで探して購入。ピッタリです。昔の本棚が復活利用できてよかったです。

対象商品 : 22583076
2020-05-20
用途: 棚板の増設
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ホームセンターなどでは4mmと5mmのダボは扱っていることが多いのですが、4.8mmというのは、大抵は2つとか4つ入りです。1枚の棚に4つのダボを使うことを考えれば、大量に必要ですし、安価で数の多い本品以外の選択肢はありませんでした。物は通常のダボであり、良いも悪いもないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする