曜日別特売
(17件のレビュー)

小振りで女性やお子様にも使いやすい雑巾です。

材質綿100%寸法(cm)15×20質量(g)16/枚繰り返し・詰め替え対応内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22586533A216153
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22586533
2023-12-25
用途: 家庭用掃除用品として
その他業種

小さいサイズのタオル地雑巾が欲しかったのですが、サイズは良いがタオル地に化繊が混じっているのか吸水が悪く、水気がとれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 22586533
2024-01-11
用途: 清掃時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

雑巾のサイズが小さいため簡易的な掃除のときに重宝しています。

対象商品 : 22586533
2022-11-29
用途: 欲しかったサイズの雑巾です。
ヒラノデザインオフィスサービス業

サイズの小さい雑巾が、なかなか売ってなくて
いつもタオルを小さく加工して、
小さいザイズの雑巾を縫って作ってましたが、
今回、こちらで見つけて購入しましたが、
小さめのサイズも良く、とても重宝しています。

対象商品 : 22586533
2019-12-04
用途: 家庭での掃除に使います。
製造業

今日商品が届いて
雑巾を使ってみたら
吸い込みもいい感じで
とても吹きやすかったですね。

対象商品 : 22586533
2019-10-28
用途: 掃除
卸売・小売業

値段もリーゾナブル。
水の吸い込みも良く使いやすくてグッド。
また購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 22586533
2020-08-25
用途: 床清掃
西武治療室 横浜青葉

丁度いい大きさで使い勝手が非常にいい。厚さも厚からず薄からず

対象商品 : 22586533
2020-04-23
用途: 掃除
製造業

普通の半分のサイズですが床掃除には十分です。
作りはしっかりしています。

対象商品 : 22586533
2019-02-03
用途: トラックのアルミホイール磨き
運輸・通信業

パープルメタルポリッシュ等のケミカルをつけて、アルミホイール磨きに使っています。ナットとナットの間の狭い所の磨きに、この小ささが有効だと感じています。リピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする