曜日別特売

草刈鋼鉄コブラ デカチップ

草刈鋼鉄コブラ デカチップ - Y'sGOD草刈鋼鉄コブラ デカチップ - Y'sGOD草刈鋼鉄コブラ デカチップ - Y'sGOD
(10件のレビュー)

ジャンボチップで長寿命。錆びにくいブラックコーティング。

穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2適合排気量(cc)全排気量対応、エンジン・充電式対応(35~20cc)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22627413KTC-2303623025.4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22627422KTC-2554025525.4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22627413
2021-09-02
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

チップが大きいから石には強いですが、草刈りだけじゃなく笹又は小枝等は軟弱でした。
私が思うにはチップが柔らかいような感覚があります。鋼鉄ととはうたっていますが私の見解は柔らかいと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 22627422
2021-05-11
用途: 非農耕地刈払い
その他業種

酷評すみません。毎年同じ時期に同じ場所(石が多い場所)で刈払いを行いました。その結果、作業終了時に殆どのチップが飛んでなくなっていました。ホームセンターで2枚500円程度のチップソーがかえって持つくらいです。石が多い場所には不向きです。本体の強度とチップの溶接に問題有りと思います。逆に石がない負荷の軽い場所は、チップが大きい分何度でも研ぎ直しで繰り返し使用出来ますので、コスパは高いかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 22627422
2020-11-12
用途: シルバー人材センターで草刈り時に使用
その他業種

良く伸びた休耕田を一日草刈り後、切れ味が落ちたので刃先の再研磨を行いました。初期刃先の"すくい角"が0度なので、再研磨で5度程度のすくい角を作りました。デカチップなので充分研磨可能。切れ味はすくい角を作る事で解消、切れ味は戻り、バラス上の草刈りでカンカン 石に当たりましたがチップ飛びは無し。思った通りデカチップの購入は正解。
チップ飛びに悩まれている方には購入をお勧めいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 22627422
2020-10-06
用途: シルバー人材センターで草刈り作業に使用します。
その他業種

仕事がらチップ飛びに悩まされているので、デカチップで強そうなので購入しました。チップが大きく、見た感想ではチップ飛びに対しては強そうです。ただ刃先の"すくい角"が0度なので、切れ味は少し落ちると思われます。それを差し置いても、チップ飛びに悩まれている方にお勧めいたします。

3が参考にしています
2020-09-25
用途: 草刈り
その他業種

試しに買ってみたが使って1時間くらいで切れ味が悪くなってきた。
チップを見たら刃先が丸くなっていた。がっかり
もう、二度と買わない

1が参考にしています
対象商品 : 22627422
2020-10-26
用途: 草刈り
その他業種

チップがでかいだけが取り柄です。すぐに切れなくなます。

1が参考にしています
対象商品 : 22627422
2020-11-06
用途: 草刈り
その他業種

安いと思って買ってみたがチップがでかいだけの物でした
買った自分が情けない

対象商品 : 22627422
2018-09-07
用途: 土手草払い等に。
有限会社坂之上製茶農・林・水産業

チップがとにかく 大きいです。
その分 長く使用でき 刃研ぎも出来るのでおススメです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする