曜日別特売

草刈チップソー 軽量メビウス

草刈チップソー 軽量メビウス - バクマ工業草刈チップソー 軽量メビウス - バクマ工業草刈チップソー 軽量メビウス - バクマ工業草刈チップソー 軽量メビウス - バクマ工業
(27件のレビュー)

チップが飛びにくい埋込U型。
安全性、耐久性に優れています。
両側面・先端研磨で切れ味アップ。
安心のJIS国際品。

穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22627544MUS-36K3623025.4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
22627553MUL-40K4025525.4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22627553
2024-03-19
用途: 雑草・柴・小枝当の草刈り
永井その他業種

切れ味の持続性・刃の耐久性がとても良い。価格もリーズナブルでとても良い

対象商品 : 22627553
2023-07-05
用途: 草刈り時
江原登記測量事務所

これまで少し高いのを使っていましたが、同じものがなく、こちらの商品にしました。長持ちさせるため、主に青草を刈るようにしていますが、時々、つい雑木の枝を切ってしまいます。思ったより長持ちしています。

対象商品 : 22627553
2022-11-03
用途: シルバー人材センターでの毎日の草刈作業に使用。
その他業種

シルバー人材センターで草刈作業を担当して3年、多くのメーカーのチップソーを使ってきました。 高い物なら良いチップソーは沢山ありますが、コストパフォーマンスを考え今はこのメビウスに絞って使っています。
今回も10%割引のキャンペーンコードを使って4枚購入しました。
JIS適合商品なので、超硬チップの切れの持ちが良いように感じます。
ブロック壁に当てながらすらして草を刈っても切れ味は落ちません。
超硬合金チップの付いた旋盤のバイトは鉄を削りますので、コンクリートなら削れて当然ですが、超硬合金チップと言っても柔らかいチップを使った物もあるので注意が必要です。これだけは実際に使って見ないと判りません。
毎日の草刈り作業に用いますので、切れが長持ちするメビウスは有難いです。

2022-08-07
用途: 草刈り
製造業

ホームセンターで複数試した後、この製品に落ち着きました。
ホームセンターでは5割増しで売ってて、いままで高い買い物してました。

対象商品 : 22627544
2021-05-18
用途: 草苅作業
農・林・水産業

切れ味抜群です。長時間の使用でも、切れ味が落ちません。お気に入りです。

2が参考にしています
対象商品 : 22627553
2020-11-12
用途: シルバー人材センターで草刈り時に使用
その他業種

国産なのに価格がリーズナブルなので、リピート購入して使っています。
切れ味も良いのですが、チップがデカチップでないので、何回研ぎ直しが可能なのか、やや不安があります。
今後も使い続けてレポートしたいと思います。

対象商品 : 22627544
2021-08-10
用途: 畑の草刈り
卸売・小売業

軽いし、切れ味も良く満足しています。
値段も手頃です。
耐久性が気になるところですが、暫く使用してみます。

対象商品 : 22627544
2020-12-05
用途: 農業
農・林・水産業

安価で良く切れます。ビスタと同じようにつかつてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする