曜日別特売

ブルーシート ♯3000

ブルーシート  ♯3000 - アイリスオーヤマブルーシート  ♯3000 - アイリスオーヤマブルーシート  ♯3000 - アイリスオーヤマブルーシート  ♯3000 - アイリスオーヤマブルーシート  ♯3000 - アイリスオーヤマブルーシート  ♯3000 - アイリスオーヤマブルーシート  ♯3000 - アイリスオーヤマブルーシート  ♯3000 - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

汎用性の高いブルーシートです。

材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3厚さ#3000内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハトメピッチ(mm)
ハトメ数
幅(mm)
奥行(mm)
仕上り寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22587547B30-1818-8180018001.8×1.8
オープン
719
791(税込)
当日出荷
22587556B30-1827-10180027001.8×2.7
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
22587565B30-1836-12180036001.8×3.6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22587574B30-272790012270027002.7×2.7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
22587583B30-2736-14270036002.7×3.6
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22587592B30-2754-18270054002.7×5.4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22587608B30-3636-16360036003.6×3.6
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22587617B30-364590018360045003.6×4.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
22587626B30-3654-20360054003.6×5.4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22587635B30-4545-20450045004.5×4.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
22587644B30-455490022450054004.5×5.4
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
22587653B30-5454-24540054005.4×5.4
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
22587662B30-5472-28540072005.4×7.2
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
22587678B30-7272-32720072007.2×7.2
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
22587687B30-7290-36720090007.2×9
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
22587696B30-1010-42100001000010×10
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22587547
2022-12-06
用途: 大豆乾燥トレー脱穀
製造業

しっかりしている。扱いは堅すぎずに使い易いと思います。あとは耐久性ですが、これから確認して行きます。高価格であり期待するところです。

対象商品 : 22587556
2020-09-26
用途: 工事材料置き場
日光電機株式会社建設業・工事業

工事の材料置き場や材料の加工作業場や周りの家具や床の保護に使ってます。サイズ色々有るので便利です。現場毎に毎回何種類かのシート買ってます。

対象商品 : 22587547
2020-12-08
用途: エアコン洗浄
その他業種

以前ホームセンターで購入した物に比べ、固くて折りたたみにくい感じです。丈夫な作りな分、しっかり撥水して水漏れなどしない点はいいなと感じました。床などにひく際はいいですが、何かに掛けるには若干固いなと感じました。折りたたみにくいのが難点なので使い勝手はぼちぼち。

1が参考にしています
対象商品 : 22587626
2020-04-27
用途: パイプ車庫の屋根に使ってます。
医療・福祉・介護関連業

しばらく使ってみないとわかりませんが、満足できそうな感じです。

対象商品 : 22587583
2017-09-05
用途: 木工作業の養生

値段と品質のバランスがよい。再度購入をしたいとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする