ブルーシート ♯2000

ブルーシート  ♯2000 - アイリスオーヤマ

汎用性の高いブルーシートです。

形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.14材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ厚さ#2000ハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハトメ数
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22587757B20-3654203.6×5.4
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
22587705B20-181881.8×1.8
オープン
取扱い終了
22587714B20-1827101.8×2.7
オープン
取扱い終了
22587723B20-2736142.7×3.6
オープン
取扱い終了
22587732B20-3636163.6×3.6
オープン
取扱い終了
22587748B20-3645183.6×4.5
オープン
取扱い終了
22587766B20-5472285.4×7.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする