アイリスオーヤマ
ブルーシート ♯1500
形状
折りたたみタイプ
材質
本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ
色
ブルー
厚さ
#1500
ハトメ数
20
呼び寸法(縦×横)(m)
3.4×5.3
内容量
1枚
関連資料:
減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22587775
B15-3654E
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください