曜日別特売

ブルーシート #1000

ブルーシート #1000 - アイリスオーヤマブルーシート #1000 - アイリスオーヤマブルーシート #1000 - アイリスオーヤマブルーシート #1000 - アイリスオーヤマブルーシート #1000 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

簡易的な雨よけや、養生に使用できる軽量タイプです。
レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。
アルミ製でサビに強いハトメが付いています

材質本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ#1000内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68536240B10-1818--1.8×1.8
オープン
159
175(税込)
当日出荷
68536249B10-1827--1.8×2.7
オープン
229
252(税込)
当日出荷
22587906B10-3654折りたたみタイプ約0.073.4×5.3
オープン
569
626(税込)
当日出荷
22587915B10-5472折りたたみタイプ約0.075.4×7.2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22587924B10-7290折りたたみタイプ約0.077.2×9.0
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22587933B10-1010折りたたみタイプ約0.0710×10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22587915
2025-09-13
用途: タープの防水強化
有限会社平井電設

6m×3mのタープの屋根に被せるのにちょうど良く、しかもそのちょうど良い大きさを携帯1つで選べるのも便利です!商品は何の問題もありません。

対象商品 : 22587924
2018-02-11
用途: コンバインカバー製作
農・林・水産業

自作でぴったりサイズ。こんなカバー欲しかったので大満足です。

対象商品 : 22587933
2017-12-24
用途: 仮説屋根・養生
農・林・水産業

想像以上に薄かった。
パッチンクリップ等で挟むと簡単に裂けてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする