エアグラインダ

エアグラインダ - 富士製砥(高速電機)

ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(m3/min)1.2付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)180(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)内容量1台
注意
※本体長さは砥石を含んでいません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22588134FAG-180B
70,140
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする