ダイリーグ粒剤

ダイリーグ粒剤 - 日本曹達(日本ソーダ)ダイリーグ粒剤 - 日本曹達(日本ソーダ)ダイリーグ粒剤 - 日本曹達(日本ソーダ)
(5件のレビュー)

処理が簡単。株元に散布するだけ。
アブラムシ類、グンバイムシ類に高い効果。
長期間効果が持続。
ミツバチに影響が少ない。
臭いが少ない。

有効成分アセタミプリド1.0%性状淡青緑色細粒農林水産省登録第(号)23419適合病害虫グンバイムシ類、アブラムシ類毒劇区分普通物剤形粒剤内容量1袋(1.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22594565-
2,190
2,188
2,407(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バラのアブラムシ
ツツジグンバイ 剪定時処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22594565
2022-07-06
用途: ◆薔薇株の害虫対策用

◆著名な園芸家の先生方によるセミナーの際、かねてより悩まされているゴマダラカミキリ、アブラムシ、スリップスへの駆除効果が高いとのお墨付きを頂いたので求めました。効果確認はこれからですが、期待して使用したいと思います。

対象商品 : 22594565
2022-08-22
用途: 庭木のカミキリムシ等芯くい虫の対策に使用します。
その他業種

粒剤なので使いやすくてよいですね。
効果のほどはしばらく使ってみないとわかりませんが期待して期待しています。

2021-10-07
用途: 防虫
農・林・水産業

粒剤なので面倒なく撒けるのが気に入っている液だと薄めたり倍率計算したり面倒です

対象商品 : 22594565
2017-08-30
用途: サツキ盆栽の根回りに散布
農・林・水産業

取り扱いが容易であるので気に入っています。また、薬剤効果も期待しています。

対象商品 : 22594565
2021-05-14
用途: 庭木のアブラムシ対策
有限会社パル卸売・小売業

家庭用にしては量が多いかもしれませんが会社の庭木に適量でした。効果はまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする