M.I.K
コロナ K型 山林用チップソー
用途
小径木刈り、下刈りに最適なチップソー
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22588378
TPK-0832
203
32
25.4
¥3,100
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22588387
TPK-1248
305
48
推奨エアーホース:3/8(9.5)
¥4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください