曜日別特売

ART SERIES ポータブルケース for ウォーターカラー

ART SERIES ポータブルケース for ウォーターカラー - リヒトラブ

乱雑になりがちな絵画用品をひとまとめ。
軽量なので持ち運びに最適。
パレットの仕切り部分の底に傾斜がついているので隣の色同士が混ざりにくい設計です。
ふたが180°開くので中身が見やすく取り出しやすい収納ケースです。
ケースが自立するので収納場所に困りません。
水彩道具がまとまっているから持ち運びに便利です。

材質ファイルケース部/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、パレット・小物入れ・筆洗・筆立て/ハイインパクトポリスチレン、パレット(フタ)/ABS樹脂、シャット(パレット内)/ステンレス内容量1個
注意
※筆・ティッシュは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22626232D1381S174×247×30
1,600
取扱い終了
22626248D1383L236×322×30
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする