 | 22627115 | 467654601007 | 1缶(0.7L) | ライン白 | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-76 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 77365068 | 4972910234423 | 1缶(3.4L) | グレー | 屋内:水性コンクリートフロア | ツヤ出し、速乾、防塵 | 64-1156-01 | 【20℃】約2【冬期】約4 | | |
|
 | 22627124 | 467654111007 | 1缶(0.7L) | グリーン | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-81 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627133 | 467651201007 | 1缶(0.7L) | ベージュ | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-86 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627142 | 467650651007 | 1缶(0.7L) | ライトグレー | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-88 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627158 | 467655161007 | 1缶(0.7L) | フレッシュグリーン | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-93 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627167 | 467655091007 | 1缶(0.7L) | グレー | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-98 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627176 | 467654601016 | 1缶(1.6L) | ライン白 | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-77 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627185 | 467654111016 | 1缶(1.6L) | グリーン | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-82 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627194 | 467651201016 | 1缶(1.6L) | ベージュ | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-87 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627203 | 467650651016 | 1缶(1.6L) | ライトグレー | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-89 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627212 | 467655161016 | 1缶(1.6L) | フレッシュグリーン | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-94 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627228 | 467655091016 | 1缶(1.6L) | グレー | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-99 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627237 | 467654603070 | 1缶(7kg) | ライン白 | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-79 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627246 | 467654113070 | 1缶(7kg) | グリーン | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-84 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627255 | 467650653070 | 1缶(7kg) | ライトグレー | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-91 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627264 | 467655163070 | 1缶(7kg) | フレッシュグリーン | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-96 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627273 | 467655093070 | 1缶(7kg) | グレー | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1156-02 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 22627282 | 467654603140 | 1缶(14kg) | ライン白 | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-80 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | ¥20,924 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
 | 22627298 | 467654113140 | 1缶(14kg) | グリーン | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-85 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | ¥20,924 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
 | 22627307 | 467650653140 | 1缶(14kg) | ライトグレー | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-92 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | ¥20,924 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
 | 22627316 | 467655163140 | 1缶(14kg) | フレッシュグリーン | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-97 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | ¥20,924 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
 | 22627325 | 467655093140 | 1缶(14kg) | グレー | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1156-03 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | ¥20,924 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
 | 26020287 | 467654601034 | 1缶(3.4L) | ライン白 | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-78 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 26020296 | 467654111034 | 1缶(3.4L) | グリーン | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-83 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 26020305 | 467655161034 | 1缶(3.4L) | フレッシュグリーン | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-95 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|
 | 26020314 | 467650651034 | 1缶(3.4L) | ライトグレー | コンクリート、アスファルト | 防水、耐水、耐摩耗、速乾 | 64-1155-90 | 6時間以上(20℃)、歩行可能時間:半日以上(モルタル、コンクリート、塗り替えの場合)、1日以上(アスファルトの場合) | | |
|