曜日別特売

ダイヤル式VA線ストリッパー

ダイヤル式VA線ストリッパー - マーベル

VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP!
深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。
スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)

全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22624988MVA-4A
13,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マーベル VA線ストリッパー MVA-4A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする