プラス2・プラス3ビット

プラス2・プラス3ビット - マーベルプラス2・プラス3ビット - マーベルプラス2・プラス3ビット - マーベルプラス2・プラス3ビット - マーベル
(4件のレビュー)

よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。

先端サイズNo.2、No.3先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭内容量1セット(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22625076MDB-236565
800
569
626(税込)
当日出荷
22625085MDB-23110110
900
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: バイクの車載工具に
有限会社福田石油店

この長さで、+3と+2、バイクで良く使うサイズでコンパクトで車載工具に最高です。コスパも素晴らしい。

対象商品 : 22625076
2019-02-27
用途: 家具の組み立て
サービス業

ビットの+NO.2と3をよく使います。こんなのあればいいのに、と前から思ってました。ホームセンターには売ってなかったので手に入ってうれしいです。

対象商品 : 22625076
2017-04-27
用途: DIY

主に2番を使用しますが、たまに3番も使うため、重宝します。面倒なので3番を2番で使用していましたが、やはり番手にあったビットを使用しないとダメですね!

対象商品 : 22625076
2021-06-02
用途: #2と#3ネジの交互作業
マイスター"なおし屋"

#2と#3ネジの交互作業時、ビット交換作業の手間と工具数の減少が図られた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする