アサダ
電動ベンダ32B
全サイズ4DR対応。
デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。
スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源
100V・1600W
付属品
シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース
質量(kg)
14.5
曲げ角度
0~180°
曲げ能力(mm)
銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22625478
CT133
¥
460,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070