SUNTECH
3/4"中型インパクトレンチ
こんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー
モノタロウ
¥
36,980
税込
¥
40,678
(11)
ツインハンマークラッチ。
軽量モデル。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
実用トルク範囲(N・m)
271~1627
最大トルク(N・m)
2043
全長(mm)
215
質量(kg)
3.4
差込角(mm)
19(3/4インチ)
空気消費量(L/min)
198
使用空気圧力(MPa)
(推奨)0.63
騒音レベル(dB(A))
90dB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22627876
SM-45-4051P
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200