Brinno(ブリンノ)
TLC200Pro専用CSマウント広角レンズ
TLC200Proでの撮影より美しいタイプラプス動画を撮影できます。
用途
TLC200Pro専用のオプション広角レンズ。
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
焦点距離(mm)
画角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22648203
BCS 18-55mmf1.2
818-7120
43×43×55
60
18~55
113度(広角)~48度(望遠)
オープン
取扱い終了
22648212
BCS 24-70mmf1.4
818-7121
32×32×40
59
24~70
94~38
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください