エレクターカート
ESD対策カート
導電性を有するゴムキャスター仕様。
天板は通気性に優れるパンチング仕様。
静電気対策に最適。
間口(mm)
880
奥行(mm)
460
全高(mm)
1059
キャスター
Φ125mm 導電性ゴムキャスター ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×460×1059
電気抵抗値
10
4
Ω以下
棚板
ステンレスエレクターシェルフ、304パンチングソリッドエレクターシェルフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
PSタイプ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22642217
TS-AS1-EC
¥
168,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,250
/
税込
¥
5,775