エレクターカート
ラボラトリーカート 耐薬品タイプ
耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。
耐荷重にも優れるため、簡易実験台としても活用可能。
棚板は全て平板なので拭き掃除等メンテナンスも容易。
耐薬品タイプは耐性に優れるSUS304ステンレス仕様。
間口(mm)
839
奥行(mm)
461
全高(mm)
921
キャスター
Φ125mm ナイロンキャスター ステンレス金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
839×461×921
棚板
304ソリッドエレクターシェルフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
PSタイプ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22642253
TS-CM1-HV
¥
244,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,250
/
税込
¥
5,775