曜日別特売

フードプロセスカート ハイバリュータイプ

フードプロセスカート ハイバリュータイプ - エレクターカート

耐水性と耐油性に優れるナイロンキャスター仕様。
天板は簡易的な作業台としても使用でき、食品加工の現場に最適。
底板の平板は水はね防止効果。
ハイバリュータイプはより高い耐食性を持つSUS304ステンレス仕様。

オプションサイドハンドル奥行(mm)461間口(mm)839全高(mm)921キャスターΦ125mm ナイロンキャスター ステンレス金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×461×921棚板ステンレスエレクターシェルフ、304ソリッドエレクターシェルフRoHS指令(10物質対応)対応ポールPSタイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22642278TS-FP1-HV839461921
226,500
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,250/税込¥5,775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする