曜日別特売

赤エビ印 C角二丁掛

赤エビ印 C角二丁掛 - NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 C角二丁掛 - NANIWA(ナニワ研磨工業)赤エビ印 C角二丁掛 - NANIWA(ナニワ研磨工業)

荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。

用途各種刃物の荒研ぎに寸法(mm)205×50×50材質炭化珪素質研磨材研磨対象各種刃物内容量1本
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22644012HB-0010荒目 #36
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
22644028HB-0020中目 #60
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
22644037HB-0030細目 #120
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする